カテゴリ
- メカニカル部品(64)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(68)
- KANA(片山チエン)(505)
- NACHI(不二越)(211)
- NSK(日本精工)(262)
- NTN(エヌティーエヌ)(315)
- OSG(オーエスジー)(98)
- SMC(68)
- アズワン(91)
- イマオコーポレーション(80)
- エスコ(201)
- グーリング(73)
- コガネイ(272)
- ニッタ(67)
- プロトブレンボ(180)
- 三木プーリ(155)
- 千代田通商(73)
- 大阪魂(388)
- 旭精工(93)
- 鹿島化学金属(UKB)(152)
- ブランドをもっと見る
「17φ」の検索結果
特価

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥719税込¥7911個当日出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
SUKB組付プラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から7日以内出荷SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から10日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から14日以内出荷CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状B3K歯数比1
KHK BSS平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。種別平歯車材質黄銅
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK ステン平歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質ステンレス
KHK スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルギヤ材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルマイタ歯数比1
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)55基準円直径C(Φmm)50












![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)










![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)

![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)