カテゴリ
- メカニカル部品(280)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(187)
- CKD(314)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](234)
- KANA(片山チエン)(777)
- NACHI(不二越)(285)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(232)
- NSK(日本精工)(426)
- NTN(エヌティーエヌ)(548)
- SMC(25,239)
- TRUSCO(278)
- アズワン(392)
- イマオコーポレーション(177)
- エスコ(852)
- コガネイ(833)
- シンコー(186)
- マルヤス電業(380)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(272)
- 三木プーリ(636)
- 大阪魂(292)
- ブランドをもっと見る
「25φ」の検索結果
特価

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
モジュール1.5 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12モジュール1.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
モジュール2 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21モジュール2ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
SUW ステンレスウォーム
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC901モジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面穴
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SRO 丸ラック
KHK(小原歯車工業)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷ラック側を往復運動させるときに便利です。種別丸ラック材質S45C形状R2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール1バックラッシ(mm)0.08~0.18
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から5日以内出荷ねじ歯車の普及品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
SSCPG CP歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷から3日以内出荷極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染




















![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)