カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(1)
- オーハウス(29)
- スズキ(16)
- SMC(13)
- CKD(12)
- 三木プーリ(12)
- SK(新潟精機)(11)
- ニッサン(10)
- omron(オムロン)(8)
- Kawasaki(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- スバル(4)
- トヨタ(4)
- EBM PAPST(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- マキタ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ブランドをもっと見る
「422j」の検索結果

SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)73ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)10
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数22モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)12.5