ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質MC901
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質MC901
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質SUS303
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質SUS303
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴(H7)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
歯幅E(mm)25
材質MC901
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
歯幅E(mm)25
材質SUS303
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
モジュール3
歯数30
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)96
基準円直径C(Φmm)90
モジュール3
歯数50
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)156
基準円直径C(Φmm)150
モジュール3
歯数36
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)114
基準円直径C(Φmm)108
モジュール2.5
歯数36
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)25
歯先円直径D(Φmm)95
基準円直径C(Φmm)90
モジュール3
歯数32
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)102
基準円直径C(Φmm)96
キー溝深さ3.3
モジュール3
歯数40
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)30
歯先円直径D(Φmm)126
基準円直径C(Φmm)120
モジュール2
歯数50
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)20
歯先円直径D(Φmm)104
基準円直径C(Φmm)100
モジュール2.5
歯数40
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)25
歯先円直径D(Φmm)105
基準円直径C(Φmm)100
モジュール4
歯数25
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)108
基準円直径C(Φmm)100
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4
歯幅E(mm)40
材質SUS303
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴(H7)
モジュール5
歯数50
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)260
基準円直径C(Φmm)250
モジュール5
歯数35
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)185
基準円直径C(Φmm)175
モジュール5
歯数30
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)160
基準円直径C(Φmm)150
モジュール5
歯数25
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)135
基準円直径C(Φmm)125
モジュール4
歯数56
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)232
基準円直径C(Φmm)224
モジュール4
歯数28
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)120
基準円直径C(Φmm)112
モジュール5
歯数36
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)190
基準円直径C(Φmm)180
モジュール5
歯数32
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)170
基準円直径C(Φmm)160
モジュール5
歯数28
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)150
基準円直径C(Φmm)140
モジュール4
歯数40
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)168
基準円直径C(Φmm)160
モジュール4
歯数35
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)148
基準円直径C(Φmm)140
モジュール5
歯数45
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)235
基準円直径C(Φmm)225
モジュール5
歯数24
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)130
基準円直径C(Φmm)120
モジュール5
歯数20
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)110
基準円直径C(Φmm)100
モジュール4
歯数55
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)228
基準円直径C(Φmm)220
モジュール4
歯数50
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)208
基準円直径C(Φmm)200
モジュール4
歯数45
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)188
基準円直径C(Φmm)180
モジュール4
歯数32
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)136
基準円直径C(Φmm)128
モジュール4
歯数30
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)128
基準円直径C(Φmm)120
モジュール4
歯数24
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)104
基準円直径C(Φmm)96
モジュール5
歯数48
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)250
基準円直径C(Φmm)240
モジュール5
歯数40
仕様追加工:可能
形状S5K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)50
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)210
基準円直径C(Φmm)200
関連キーワード
1
2
次へ