カテゴリ

  • メカニカル部品(269)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(100)
  • SMC(18,696)
  • MAZDA(マツダ)(1,547)
  • コガネイ(1,130)
  • BIGM(丸山製作所)(1,000)
  • Panasonic(パナソニック)(887)
  • エスコ(790)
  • RS PRO(702)
  • エレコム(696)
  • マルヤス電業(381)
  • YAMAHA(ヤマハ)(371)
  • ベン(341)
  • KITZ(キッツ)(340)
  • ミツビシ(318)
  • スバル(290)
  • 東洋バルヴ(289)
  • リケン(284)
  • CKD(268)
  • 桑名金属工業(250)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-25」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒンKHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒンKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質SCM415歯数比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から7日以内出荷
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質S45C形状B3歯数比1
KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス歯数比1
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)7.52ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)3.3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数36仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.39ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数35仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.27ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数34仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.08ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数32仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.65ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数42仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
完成マイタ KHK(小原歯車工業)完成マイタKHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
平歯車SSA2.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2.5KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
平歯車SS0.8 KHK(小原歯車工業)平歯車SS0.8KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0100
ステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS303
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)KHK ヒラハグルマKHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染
af-25特集