16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

平歯車SSA3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SSA3
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0109
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3 種別平歯車 材質SUS303
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3 種別平歯車 材質SCM415
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質SUS303
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)30 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)