カテゴリ

  • メカニカル部品(338)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(38)
  • 大阪魂(784)
  • オカムラ(岡村製作所)(500)
  • AFAM(アファム)(376)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • TRUSCO(219)
  • ナベヤ(213)
  • エスコ(201)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(177)
  • ニューストロング販売(162)
  • 岩田製作所(141)
  • イマオコーポレーション(125)
  • 三菱電機(111)
  • 三木プーリ(108)
  • 協育歯車(88)
  • ダイヤトレンド(66)
  • スーパーツール(65)
  • JTC(65)
  • StarTech.com(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c45」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    モジュール1.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール1.5 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    モジュール1.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    モジュール1.5種別平歯車材質SUS303形状S1
  • モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール1 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール2 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • 平歯車SSAY1 KHK(小原歯車工業)

    平歯車SSAY1

    KHK(小原歯車工業)
    809税込890
    1個
    欠品中
    SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ状の平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0111
  • ウォーム KHK(小原歯車工業)

    ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0135
  • CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
  • 取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    取付穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
  • SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 16マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    歯数16種別マイタ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L51度00分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
  • SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMC完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
  • 平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)

    平歯車SS3

    KHK(小原歯車工業)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 平歯車SS0.8 KHK(小原歯車工業)

    平歯車SS0.8

    KHK(小原歯車工業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
    用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0100
  • 平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)

    平歯車SS1

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
    用途動力伝達用歯車。
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    モジュール1種別平歯車材質SUS303バックラッシ(mm)0.08~0.18
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
  • モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール3 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール3種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 30マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
  • モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール2.5 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    モジュール2.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
関連キーワード
伝導部品カテゴリ