SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度194HB以下
関連キーワード