ピッチ、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0123
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(95HRB以下)
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック
材質S45C
形状RD
表面処理黒染
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質SCM440
形状RD
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック
材質SUS304
形状RD
歯数100
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)7.29
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパラック
材質S45C
形状RD
表面処理黒染
取付穴数6
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度225~352HB
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C
全長A(mm)1000
歯数50
仕様追加工:可能
形状RF
質量(kg)3.75
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理なし
圧力角(°)20
材料SCM415
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
穴数取付穴位置寸法:6
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック
材質SCM440
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯数100
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)7.29
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20(正面)
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8
1本
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
材質S45C
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
関連キーワード