カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(19)
  • メディアカバーマーケット(666)
  • SMC(591)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • エスコ(187)
  • TRUSCO(141)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • スバル(86)
  • 福井クラフト(79)
  • メイワパックス(74)
  • イマオコーポレーション(60)
  • PROST's(51)
  • RS PRO(49)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • SHIMANO(シマノ)(42)
  • エレコム(40)
  • トヨタ(36)
  • KTC(34)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C形状RD
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール種別ラック圧力角(°)20°
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック材質SUS304形状RD取付穴数6
SRHFD ラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRHFD ラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
種別ラック材質S45C表面処理黒染取付穴数6
SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック材質SUS304形状RD
KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラックKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック材質SCM440
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)25寸法E(mm)10圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)20寸法E(mm)8圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5使用ねじM5
SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
モジュール4歯幅(mm)40材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)45寸法E(mm)18圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8
SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)35寸法E(mm)14圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32使用ねじM10
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
0
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
0
種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440
KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
丁番180度特集