カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(15)
  • メディアカバーマーケット(656)
  • TRUSCO(132)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • PROST's(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • イマオコーポレーション(46)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • エスコ(40)
  • KTC(31)
  • DAIWA(ダイワ)(31)
  • フロンケミカル(30)
  • MTO(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 山崎実業(17)
  • THK(16)
  • 右下精器製造(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
歯数200仕様追加工:可能形状RD質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
50,980税込56,078
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール種別ラック圧力角(°)20°
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック材質SUS304形状RD
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
モジュール4歯幅(mm)40材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)45寸法E(mm)18圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)35寸法E(mm)14圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32使用ねじM10
SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)25寸法E(mm)10圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)20寸法E(mm)8圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5使用ねじM5
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面
関連キーワード
丁番180度特集