5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-E
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 ねじれ角21°30′ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC 正面圧力角(°)20
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)25 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)16 寸法E(mm)25 寸法J(mm)8 寸法G(mm)41 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

関連カテゴリ