カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(396)
  • BIGM(丸山製作所)(245)
  • ホンダ(193)
  • TRUSCO(46)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • CKD(35)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • 日本バルカー(26)
  • omron(オムロン)(18)
  • コーセル(18)
  • グーリング(15)
  • EPCOS(13)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 矢崎化工(12)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • ミヤコ自動車(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-5 s」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
  • SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)

    SSDR DR専用ピニオン

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
    付属品止めねじ材質S45C形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK アンギュラマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
    材質S45C歯数20歯数比1
  • SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルギヤ材質S45C
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルマイタ歯数比1
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質S45C
  • KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHKステンレス平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック
  • KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C
  • KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK CP歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C形状RD
  • KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK CP穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ラック材質S45C
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    CP歯研平歯車 KSCPG。・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    67,980税込74,778
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S2K歯数56モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数35モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数48モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)250基準円直径C(Φmm)240
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)210基準円直径C(Φmm)200
伝導部品カテゴリ