材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度225~352HB
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
歯面硬度225~352HB
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質ポリアセタール
種別ラック
圧力角(°)20°
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック
材質一般鉄鋼材
モジュール4
歯幅(mm)40
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)45
寸法E(mm)18
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)40
かみあい高さD(mm)41
使用ねじM12
モジュール6
歯幅(mm)60
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)60
寸法E(mm)23
圧力角(°)20
寸法G(mm)220
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)60
かみあい高さD(mm)54
使用ねじM16
モジュール5
歯幅(mm)50
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)50
寸法E(mm)20
圧力角(°)20
寸法G(mm)220
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)50
かみあい高さD(mm)45
使用ねじM14
モジュール3
歯幅(mm)30
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)35
寸法E(mm)14
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)30
かみあい高さD(mm)32
使用ねじM10
モジュール2.5
歯幅(mm)25
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)30
寸法E(mm)12
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)25
かみあい高さD(mm)27.5
使用ねじM8
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
モジュール1.5
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)20
寸法E(mm)8
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)15
かみあい高さD(mm)18.5
使用ねじM5
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
圧力角(°)20
取付穴数6
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
取付穴ピッチ(mm)180
歯数100
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)7.29
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
0
種別ラック
材質S45C
穴数取付穴位置寸法:6
寸法G(mm)取付穴位置:180
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質SCM440
形状RD
関連キーワード