カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 大阪魂(477)
  • DUCATI(20)
  • TRUSCO(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • エスコ(10)
  • KTM(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 三木プーリ(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • BUMAX(5)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • RS PRO(5)
  • 由良産商(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • YFS(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10.9」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数35仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175ねじ穴位置J(mm)10.5
関連キーワード
電球 110v 10w特集