201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303 ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯直角圧力角20°
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ 材質S45C
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数20 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)65 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)88 基準円直径C(Φmm)80 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)128 基準円直径C(Φmm)120 ねじ穴位置J(mm)10
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数15 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)45 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)68 基準円直径C(Φmm)60 ねじ穴位置J(mm)10
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数50 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)26 リム径I(Φmm)158 歯先円直径D(Φmm)208 基準円直径C(Φmm)200 ねじ穴位置J(mm)8
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数20 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)65 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)88 基準円直径C(Φmm)80 ねじ穴位置J(mm)10
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMC完成マイタ
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数20 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)82 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)110 基準円直径C(Φmm)100 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)調質歯研ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 歯面硬度225~352HB
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SRFD取付穴加工ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RD 高さ(C)(mm)25 寸法E(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 使用ねじM6
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール5 歯数20 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)82 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯先円直径D(Φmm)110 基準円直径C(Φmm)100 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 圧力角(°)20 取付穴数6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 取付穴ピッチ(mm)180
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)25 寸法E(mm)10 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 使用ねじM6
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック 材質SUS304 形状RD 取付穴数6
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHKステンレス平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数21 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)69 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)92 基準円直径C(Φmm)84 ねじ穴位置J(mm)10
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数18 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)55 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)80 基準円直径C(Φmm)72 ねじ穴位置J(mm)10
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数28 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)95 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)120 基準円直径C(Φmm)112 ねじ穴位置J(mm)10
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数25 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)84 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)108 基準円直径C(Φmm)100 ねじ穴位置J(mm)10
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数22 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)73 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)96 基準円直径C(Φmm)88 ねじ穴位置J(mm)10
1個
9,398 税込10,338
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ