カテゴリ

  • メカニカル部品(160)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(1,943)
  • エスコ(182)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • ハリケーン(2)
  • TRUSCO(105)
  • RS PRO(282)
  • Modes(33)
  • 岩田製作所(92)
  • SMC(1,205)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(316)
  • オザック精工(184)
  • イマオコーポレーション(182)
  • 椿本チエイン(139)
  • MIYOSHI(小西製作所)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(77)
  • Optibelt(59)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40mm」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C歯数比1
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状B3K歯数比1
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
歯研スパイラルマイタ MMSGQ・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ材質S45C
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ歯数比1
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車KHK(小原歯車工業)
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車材質SCM440
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質S45C
KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)KHKステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
CP調質平歯車 KSSCP・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
CP歯研平歯車 SSCPG・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
モジュール5歯数56仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
モジュール6歯数15仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.84ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.55ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数35仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数34仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8