カテゴリ

  • メカニカル部品(157)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(15)
  • 渡辺電機工業(257)
  • CKD(249)
  • メディアカバーマーケット(204)
  • BIGM(丸山製作所)(183)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • ParkerTAIYO(172)
  • ホンダ(149)
  • タイテックス(145)
  • 三木プーリ(138)
  • INAX(LIXIL)(134)
  • ニッセイ(108)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(101)
  • 岩崎電気(95)
  • ワルター(92)
  • ブロードウォッチ(88)
  • エスコ(82)
  • コクヨ(81)
  • 三菱(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-8」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
157件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
  • BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    BSS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
    種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5寸法E(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
  • SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSCP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
  • KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KS調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20歯切基準面穴(H7)
  • KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSSCP調質平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷
    調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
    材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S2K歯数56モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)290基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)10.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)10
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)110ねじ穴位置J(mm)12.5
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数35モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数56モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数28モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数45モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)235基準円直径C(Φmm)225
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数24モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数55モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220
  • SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200
伝導部品カテゴリ