カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(130)
  • SMC(39)
  • 中央化学(24)
  • コンサス(11)
  • キャニオン(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 福井クラフト(6)
  • サカエ(5)
  • シヤチハタ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • DUCATI(5)
  • エスコ(4)
  • KTC(4)
  • TRUSCO(4)
  • 鹿島化学金属(UKB)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps22」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)10全長G(mm)30歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
平歯車キット KHK(小原歯車工業)平歯車キットKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1キット
翌々日出荷
平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
関連キーワード
ps2特集