36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0125
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MMS スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
種別スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質SCM415 形状B3 歯数比1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)マイタ
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れています。追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3 種別平歯車 材質SCM415
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別ラック 材質SCM415 形状RF
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)浸炭焼入れ歯研ラック
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRGCPFD5-500J MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラック
歯数100 仕様追加工:可能 形状RF 質量(kg)1.08 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理なし 圧力角(°)20 材料SCM415 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
62,980 税込69,278
6日以内出荷

MRGCPFD10-500J MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラック
歯数50 仕様追加工:可能 形状RF 質量(kg)3.75 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理なし 圧力角(°)20 材料SCM415 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

CP浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CP浸炭焼入れ歯研ラック
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RF 全長A(mm)500 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック 材質SCM415 形状RF 全長A(mm)1000
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研スパイラルマイタ 減速比1
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2 種別平歯車 材質SCM415 形状S1
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1 種別平歯車 材質SCM415 形状S1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール4 種別平歯車 材質SCM415
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2.5 種別平歯車 材質SCM415
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1.5 種別平歯車 材質SCM415 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415 歯数比1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質SCM415 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研スパイラルマイタ
加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。 静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。
材質(本体)SCM415 圧力角(°)20 ねじれ角35° 熱処理浸炭焼入れ(歯部) 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 0級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車 材質SCM415 歯数比2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MM マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MM マイタ
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
種別マイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK マイタ
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質SCM415 形状B3 歯数比1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 取付穴ピッチ(mm)150
1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比2 歯数比2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)