カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • CKD(13)
  • 第一計器(12)
  • RS PRO(9)
  • イトーキ(8)
  • AUKEY(オーキー)(8)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • bitstrong(7)
  • KTC(4)
  • SWANS(4)
  • SUPERFLOWER(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 未来工業(3)
  • 河村電器産業(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scp-2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質S45C
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車材質S45C形状S1
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
949税込1,044
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SSCP CP平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C表面処理黒染種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度194HB以下
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
809税込890
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
CP平歯車 SSCP\n・低価格で、追加で歯面焼入可能です。\n・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。\n\n焼入プラス\n・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。\n・熱影響のない箇所は追加工が可能です。\n・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。\n・豊富な実績により、安定供給が可能です。\n\n高周波焼入れ仕様\n・焼入箇所:歯面焼き入れ\n・焼入れ硬さ:HRC50~60\n\n歯面焼入れの硬さ深さについて\n・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。\n・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。\n\nJシリーズ\n・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。\n・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。\n・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-HKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
CP平歯車 SSCP \n・低価格で、追加で歯面焼入可能です。\n・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。\n\n焼入プラス\n・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。\n・熱影響のない箇所は追加工が可能です。\n・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。\n・豊富な実績により、安定供給が可能です。\n\n高周波焼入れ仕様\n・焼入箇所:歯面焼き入れ\n・焼入れ硬さ:HRC50~60\n\n歯面焼入れの硬さ深さについて\n・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。\n・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ