「she06」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)
ねじれL
表面処理黒染
穴径A(Φmm)30
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)60
ボス長F(mm)28
全長G(mm)88
歯切基準面穴(H7)
関連キーワード