カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • SMC(1,113)
  • メイキコウ(36)
  • SAMTEC(32)
  • THK(23)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(20)
  • 清水製作所[継手](18)
  • アタックベース(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • エクスタイル(14)
  • AFAM(アファム)(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • コンサス(10)
  • サンエス(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • BEAMS(ビームス)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • おたふく手袋(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-11」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業)SSS 軸付平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質S45C種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8級歯面硬度200~270HB歯面仕上げ切削歯切基準面
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車材質黄銅
KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK軸付平歯車KHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
・SS平歯車の少数歯数品(歯数10~13枚)を軸付タイプで用意しました。
種別平歯車材質S45C
平歯車BSS1 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS1KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0117
BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1種別平歯車材質快削黄銅(C3604)バックラッシ(mm)0.08~0.18
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ