カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • エレコム(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • STC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucpg」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
CP歯研平歯車 SSCPG・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
CP歯研平歯車 KSCPG・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ