不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様3温(10℃間隔)表示タイプ
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途室内等で温度管理にご利用頂けます。
有効期限(年)目安/3(屋内使用)
精度(℃)±0.5
変色緑
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。
RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
測定方式不可逆性
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
関連キーワード