可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途室内等で温度管理にご利用頂けます。
有効期限(年)目安/3(屋内使用)
精度(℃)±0.5
変色緑
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様3温(10℃間隔)表示タイプ
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
関連キーワード