ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
WPC-390 麦わら帽子X-sell(エクセル)7日以内出荷
季節感と清涼感をもつ定番の麦わら帽子。 大きなつばで強い日差しから守り、頭部の熱や汗による水分をうまく外へ逃がします。 温度を下げてくれる効果もあり、蒸し暑さも感じにくい。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
BBC-913 よっこい背負子X-sell(エクセル)7日以内出荷
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ製背負子。 地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)25寸法(cm)約33×24×65自重(g)1000
BBC-912 よっこい背負子キャリー LX-sell(エクセル)7日以内出荷
クーラーやバッカンなど大きな荷物を乗せて釣り場まで楽々運べるキャリーカート。ワイドタイプでより安定した運搬が可能。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 不要な時はコンパクトに折りたため、収納に優れている。荷物を固定するベルト付き。 大型タイヤで凹凸のある道や段差を軽々と超えていけます。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約38×47×93自重(g)2700
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
BBC-909 よっこい背負子DXX-sell(エクセル)欠品中
より厚手のベルト・パッドを備えたアルミ製背負子。 厚手パッドにより腰、肩への負担を軽減。地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。 重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 折りたたんでコンパクトに収納可能。 背中に当たるフレーム部が荷物側に湾曲している為背中に優しい。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)25寸法(cm)約37×29×68自重(g)2100
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
BBC-911 よっこい背負子キャリー MX-sell(エクセル)7日以内出荷
クーラーやバッカンなど大きな荷物を乗せて釣り場まで楽々運べるキャリーカート。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 不要な時はコンパクトに折りたため、収納に優れている。荷物を固定するベルト付き。 大型タイヤで凹凸のある道や段差を軽々と超えていけます。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約38×38×93自重(g)2100
OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール)X-sell(エクセル)7日以内出荷
機動性に優れたウエストハイウェーダーは、腰までの長さで快適な着用感を実現。蒸れにくく、着脱も簡単なこのウェーダーは、流れの少ない場所や膝下までの水深に最適です。 涼しく、動きやすいデザインは、フィッシングだけでなく、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。水に浸かったままの釣りが可能で、手軽さと幅広い用途を兼ね備えた理想的なウェーダーです。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D、PVC色グレー自重(kg)2.1(L)
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
KBC-330 ガードゲーターX-sell(エクセル)7日以内出荷
裏面にはズレ落ちにくいシャーククロロプレーンを使用。 藪漕ぎ、岩回り等の裂け傷、擦れ傷からウェダーを保護する。 ウェダーのだぶつきを抑え、水の抵抗を弱めます。 肉厚パッドで膝部を強化。 水抜けの良いパンチング加生地で夏場のウェーディングに最適。
材質クロロプレーンラバー色#ブラックサイズフリー自重(g)400
LFC-263 フェルトスパイクブーツX-sell(エクセル)7日以内出荷
フェルトに金属のスパイクがついているフェルトスパイク底が、ゴツゴツした岩場や、海藻が生えた滑りやすい場所でもグリップ力を発揮。 かかと部分には突起形状を設けており、素早く脱げるキックオフシステムを採用。ブーツ上部にはしぶきが入りにくい調整紐付き。
材質【本体】ラバー【ソール】フェルト、スチール色グレー自重(kg)1.8(L)
BBC-914 よっこい背負子クライマーX-sell(エクセル)欠品中
3輪タイヤで段差も楽々移動できるキャリーカート。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 荷物を固定するベルト付き。 本体はコンパクトに折りたため、3輪タイヤも脱着可能で狭い場所にも収納可能。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約40×45×88自重(g)2700
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
JPC-302 リールインソフトロッドケース 130X-sell(エクセル)7日以内出荷
たも網などの小物を収納できる便利なサイドポケット付き。 調整可能なベルトが付属しています。体に合わせてベルトの長さを調節することで、肩への負担を軽減できます。 クッションが内蔵されており、大切なロッドをしっかり保護。移動中の衝撃からロッドを守ります。
材質ポリエステル自重(g)570内寸(cm)130
スプレーペイントKawasaki(21件のレビュー)当日出荷
主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
色ライムグリーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL純正品番J5012-0005-7F危険物の性状非水溶性