3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C) 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)W47×H59×D47 使用温度(℃)1940/05/01 有効径(Φmm)28 連続使用時間(分)電池:約40 最小目盛(mm)0.1、1 充電時間(時間)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.23MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±15 本体寸法(mm)W45×H45×D45 本体質量(g)73 倍率(倍)10 有効径(Φmm)20 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.3MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 本体寸法(mm)W45×H45×D45 本体質量(g)73 倍率(倍)10 有効径(Φmm)20 最小目盛(mm)0.1、1 有効視野(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷