「メロン シール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<喰わせのアクションをそのままにアピール力をアップ>今までのKEEPERLINE製品には無かったアピール力を持ったシーズシャッドファット4。アピール力を持たせながらもKEEPERLINEの代名詞でもある食わせのアクションを演出する為KLマテリアルを採用し、僅かなアクションでしっかりと誘えるようシーズシャッドのVテールを装着しています。シーズシャッドでは上下に動くようくびれを様したジョイント部分をボディーの側面につける事で左右にテール部分が動きより広範囲にアピールできます。 ボディー下部の突起。バルキーなワームのほとんどが高比重の中、シーズシャッドファット4は低比重マテリアルを採用。ボリュームのあるシルエットで水面直下を誘う事が難しかった状況下でそれを可能にしました。だがウィードがあるフィールドや水深のあるエリアでは、ワームを沈める場面が多くそういった状況下でウエイトコントロールする為のネイルシンカーを入れる為の突起を装着。装着するウエイト次第で水面直下からボトムまで広範囲のサーチ可能になります。 あらゆるベイトにシーズシャッド同様、魚のようなシルエットですが細かなアクションを可能にしたKLマテリアルとVテールを採用する事であらゆるベイトをイメージできます。表層、中層ではベイトフィッシュ、ボトムでは甲殻類など使用方法やリグ次第で幅広い状況下で使用する事ができます。
サイズ(inch)4
入数(本)5
<艶めかしさが生み出す魅惑のアクション!>バスにとって食べやすいサイズ感。弱ったか何か。この2点の追求から、ストレートワーム好きのビルダーがデータがを元にせず感覚だけで削り上げた長さと細さ(3.9インチ)。一般的に多く用いられるテール部分にボリュームを持ったストレートワームとは異なりシーズストレートはピンテールに仕上げています。バスに対するアピール力は格段に下がりますが、その弱さがこのワームのポイントです。全国的にプレッシャーが高くなった現在の日本のフィールドでは、強いアクションを嫌うことがありそうな状況下でより繊細に誘える仕様になっています。
サイズ(inch)3.9
入数(本)7
<初めて見ると「テールが逆じゃない?」>「フックはどうセットするの?」と思われる方が多いと思われます。あえてテールを逆につける事により、ボディーのクビレで「縦」の動き、テール部分で「横」の動き、Vテール(2つのピンテール)で「細かい」動き、この3つの動きを同時に、複合的に行う事でワームの動きをパターン化させずバスに見切られにくくなっています。またボディーが扁平な為、しっかりと水を受け、低比重のワームでも操作感が高くなり使いやすくなっています。 <KLマテリアルの採用>誘える、食わせに特化したシーズシャッドと同じKLマテリアルはプレッシャーがかかったバスを狙う上でKEEPERLINE的には外す事が出来ないファクター。食べ易い細さに仕上げたボディーに吸い込み易い低比重マテリアルと、柔らかいマテリアルが僅かなロッドアクションで移動距離を抑え誘うことが出来ます。
用途KEEPERLINEで最も最初に誕生したワームが、C’s Shad-シーズシャッド-です。大阪で最もメジャーフィールドである淀川。どうすれば釣果があがるのかと、日々考えたどり着いた一つの形です。全国的にバスのプレッシャーは高くなり、出番が多くなるライトリグ。そんなライトリグで様々な使い方、リグで使用できます。リグ、操作方法によってベイトフィッシュ~甲殻類までイミテーションできるようになっています。シーズシャッドは稚鮎(チアユ)などのベイトフィッシュやバスが捕食しやすい生まれたてのザリガニなどの甲殻類と似たサイズ感になっています。
サイズ(inch)2.75
入数(本)7
今までのKEEPERLINE製品とは異なり、飛距離などの使用感を追求したアイテム。その中でも一番に特化したポイントは「比重」。近年話題の琵琶湖や河川リザーバーなどフィールドを問わず釣果をたたき出している2ジャーク1ポーズのノーシンカー専用アイテムになります。 <ソルト配合48%、二重構造>超高比重を目指し、成型できる限界までソルトの配合に挑戦しました。ボディ部分のソルト配合率は驚愕の48%まで配合することに成功、その結果重量は19g越えを達成。ソルトボディの身切れや使用中にソルトが溶け出してしまう難点をカバーする為、ソルト配合マテリアル成型後ノンソルトマテリアルでボディ全体コーティングすることで身切れとソルトの溶け出しを軽減。また、ボディ表面がツルツルに仕上がり。水中でのジャークした際に綺麗なドックウォークアクションを実現しました。 <テール部分/KLマテリアル>2ジャーク1ポーズの釣りの特性上、ステイ(放置状態)が多くなってしまいます。ステイ中にわずかな流れやバスが近くを通った際に生まれる水流でほんの少し自然と誘えるよう、テール部分を装着。より小さな水流でもしっかりと動くよう、このテール部分には食わせに特化したシーズシャッドやシーズストレートと同じKLマテリアルを採用しています。
サイズ(inch)3.8
自重(g)19
入数(本)4
関連キーワード