お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様抗菌材入り
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱150℃) 蓋/ポリカーボネイト(耐熱140℃) 蓋つまみ/ポリプロピレン(耐熱120℃)。洗浄機対応。電子レンジ対応
形状丸
サイズ大
内径×高さH(Φmm×mm)220×113
直径×高さ(mm)250×140
ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状丸長型
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応
電子レンジ○
形状丸
間口W×奥行D×高さH(mm)180×150×145
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0244-0801
TKG品番(2017)6-0224-0801
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応
電子レンジ○
形状丸
間口W×奥行D×高さH(mm)234×214×131
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0244-0701
TKG品番(2017)6-0224-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状丸型
タイプ3ケ入
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト耐熱温度:-30℃~140℃。目皿付なので蒸し料理も手軽にできます。洗浄機対応。電子レンジ対応
電子レンジ○
形状丸形
直径×高さ(mm)250×144
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体:120、蓋:60
耐冷温度(℃)本体:‐20、蓋:‐30
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ可
異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
用途に合わせた多彩なサイズバリエーション/フタを外して電子レンジや食器洗浄機使用可
用途食材の下ごしらえや保存に
材質本体:ポリプロピレン樹脂/蓋:EVA樹脂
形状角
容量(L)16
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部】450×296×126、【下部】440×290×121
耐熱温度(℃)本体:120/蓋:60
耐冷温度(℃)本体:-20/蓋:-30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×344×129、【フタ付】492×344×130、【フタ】477×330×7
電子レンジ可(フタは不可)
1個(16L)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
フタをはずして電子レンジでご使用できます。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
容量(mL)3100
形状角型
間口W×奥行D×高さH(mm)300×150×90
耐熱温度(℃)本体/-20~120、蓋/-30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0236-0142
TKG品番(2017)6-0216-0139
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード