4段階温度調整可能、大容量6000mAhバッテリー付属の電熱ソックスです。足先の冷えを防ぎ、血流改善や快適性向上にも。バッテリーを外せば、洗濯機使用可能なのでメンテナンスも楽。2足入りなので毎日使えて衛生的。≪使用方法≫。1ソックスのポケットから電源コードを引き出してバッテリーに接続する。2加熱モードの選択をする。3バッテリーをポケットに収納する。
用途寒冷地や冬場の作業(立ち仕事など)、工場、倉庫作業、現場工事、屋外活動(スキー、釣り、登山など)、冬のアウトドアや冷え性対策に。
仕様【段階調整]1段階(低温 約40~45℃、1点灯)、2段階(中温 約50~55℃、2点灯)、3段階(中高温 約60~65℃、3点灯)、4段階(高温 約70~75℃、4点灯)
セット内容電熱ソックス×2足、バッテリー(PSE認証済)×1セット(1足分2個)、充電ケーブル(バッテリー側:タイプC端子、アダプター側:タイプA端子)×1本、取扱説明書・保証書×1枚 ※ACアダプターは付属しておりません。
サイズフリーサイズ(22~28cm)
質量(g)ソックス:約210(1足)、バッテリー:約184(2個)
充電時間5V/2A 約2.4時間
バッテリー容量(mAh)6000
素材アクリル、モダール、ナイロン、ポリエステル(PBT)
取扱説明書(8.56MB)
稼働時間(時間)1段階【約13】、2段階【約7】、3段階【約4】、4段階温度【約3.4】※4段階温度でご使用の際は、30分後に自動で3段階温度まで下がります。その後、再度4段階温度に設定すると4段階温度での保温を持続します。
1セット
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
関連キーワード