COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
付属品バッテリー:充電ケーブル(タイプC)、ファン:ファンケーブル
セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
容量バッテリー:PYCOI22000mAh/3.85W84.7Wh Max
質量(g)バッテリー:319、ファン:114
本体寸法(mm)バッテリー:105×70×33、ファン:36×90×9
風量【最大(段階4)】85L(連続稼働時、約4時間)
充電時間12V1.5A-4.8時間/9V2A-5時間/5V3A-6.7時間/5V2A-8.5時間
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリーです。予備用、買い替えに。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリーです。予備用、買い替えに。
付属品バッテリー:充電ケーブル(タイプC)
セット内容バッテリー×1個、ACアダプター×1本、取扱説明書・保証書×1式
容量バッテリー:PYCOI22000mAh/3.85W84.7Wh Max
質量(g)バッテリー:319
本体寸法(mm)バッテリー:105×70×33
風量【最大(段階4)】85L(連続稼働時、約4時間)
充電時間12V1.5A-4.8時間/9V2A-5時間/5V3A-6.7時間/5V2A-8.5時間
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1箱
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
関連キーワード