「vct2sq」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様母線:VCT3CX2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適
全長(m)1
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適
全長(m)1
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq
コネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:なし
間隔(m)分岐:3
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A
分岐数4
間隔(m)C:5
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル
分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT2CX3.5sq
コネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A
間隔(m)分岐:3
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT2CX3.5sq
コネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A
間隔(m)分岐:3
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
関連キーワード