無線式接触防止センサ OM-AX/BTオーミック電子4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。検知範囲最大:0.3m到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)検知距離(m)0.2~3防塵防水性能IP53相当充電方式AC100V充電式サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60稼働時間(時間)20