高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
音圧警報:95db
充電時間3時間
検知範囲最大:0.3m
検知距離(m)0.7~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式microUSB
サイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62
稼働時間(時間)10~12
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる円柱バー用のオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の円柱バー取付に。
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができるクランプタイプのオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】のクランプ取付に。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる磁石タイプのオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の金属面への取付に。
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
検知範囲最大:0.3m
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
検知距離(m)0.2~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式AC100V充電式
サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60
稼働時間(時間)20
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード