「ホッパー 振動」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。
耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。
比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。
外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。
フェールセーフ機能を標準で装備。
調整はディップスイッチのみの簡単設定。
機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。
CE認定品(CEマーキング)
AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に
電源電圧(V)20~255 AC/DC
材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti
取付G1 1/2
タイプフォーク
寸法L(mm)137mm
出力SPDTリレー
センサー一体型 AC・DC電源
保護等級IP67相等
消費電力(VA)2.5
最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60
許容圧力(MPa)2.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。
比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。
耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。
外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。
フェールセーフ機能を標準で装備。
調整はディップスイッチのみの簡単設定。
機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。
CE認定品(CEマーキング)
AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に
電源電圧(V)20~255 AC/DC
材質ロッド部、取付部材質SUS316相等
取付G1
タイプフォーク
寸法L(mm)125mm
出力SPDTリレー
センサー一体型 AC・DC電源
保護等級IP67相等
消費電力(VA)2.5
最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60
許容圧力(MPa)2.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。
比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。
耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。
外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。
フェールセーフ機能を標準で装備。
調整はディップスイッチのみの簡単設定。
機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。
CE認定品(CEマーキング)
AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に
電源電圧(V)20~255 AC/DC
材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti
取付G1 1/2
タイプロッド
寸法L(mm)207mm
出力SPDTリレー
センサー一体型 AC・DC電源
保護等級IP67相等
消費電力(VA)2.5
最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60
許容圧力(MPa)2.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
関連キーワード