安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)
材質ハネ:SUS304
取付ねじ込み式 G 3/4”
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)
材質(ケース)亜鉛ダイキャスト
羽寸法(mm)W-35×80
出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)
塗装色マンセル 7.5BG4/1.5
最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55
リード線長さ(mm)500
材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト
リード線VCT、0.75sq
材質(シャフト)SUS304
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
使用圧力(kPa)タンク内 0~30
リード線芯数5
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー一体型 AC電源
保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)
塗装色マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)2
タイマー時間0~10秒(可変)
材質(電極)SUS304
使用圧力(kPa)980
駆動部がなく長期間の安定性。
タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
タイプ分離型標準
出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー分離型 AC電源
材質(絶縁体)ポリアセタール
保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様
塗装色マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)2
タイマー時間0~10秒(可変)
材質(電極)SUS304
許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
使用圧力(kPa)980
関連キーワード