5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RKH
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に 電源電圧(V)20~255 AC/DC 材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti 取付G1 1/2 タイプロッド 寸法L(mm)207mm 出力SPDTリレー センサー一体型 AC・DC電源 保護等級IP67相等 消費電力(VA)2.5 最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60 許容圧力(MPa)2.5
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ(RKR)
小麦粉など食品の原料や樹脂などの粉粒体の制御に最適
仕様粉粒体用/検出可能比重0.05以上 電源電圧20~255V、AC/DC 取付サイズG1 1/2"
1個
189,800 税込208,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RFM
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に 電源電圧(V)20~255 AC/DC 材質ロッド部、取付部材質SUS316相等 取付G1 タイプフォーク 寸法L(mm)125mm 出力SPDTリレー センサー一体型 AC・DC電源 保護等級IP67相等 消費電力(VA)2.5 最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60 許容圧力(MPa)2.5
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RRH
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に 電源電圧(V)20~255 AC/DC 材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti 取付G1 1/2 タイプフォーク 寸法L(mm)137mm 出力SPDTリレー センサー一体型 AC・DC電源 保護等級IP67相等 消費電力(VA)2.5 最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60 許容圧力(MPa)2.5
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ(RFM)
液体タンクのレベル検出、パイプラインのつまり検出などに最適!
仕様液体用/検出可能比重0.7以上 寸法L(mm)125 電源電圧AC20~255V、DC20~60V 取付サイズG1"
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷