116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷) 材質ハネ:SUS304 取付ねじ込み式 G 3/4” 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型) 材質(ケース)亜鉛ダイキャスト 羽寸法(mm)W-35×80 出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷) 塗装色マンセル 7.5BG4/1.5 最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55 リード線長さ(mm)500 材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト リード線VCT、0.75sq 材質(シャフト)SUS304 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB) 使用圧力(kPa)タンク内 0~30 リード線芯数5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム 取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ) 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 保護等級IP65 羽寸法(mm)W-1(80×80) 出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷) 最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55 使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム 取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ) 寸法L(mm)150 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 保護等級IP65 羽寸法(mm)W-1(80×80) 出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷) 最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55 使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
1台
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(フロート)PP 材質(ケーブル)CR 比重0.6以上
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL
RoHS
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適 仕様接点反転可 圧力大気圧 温度(℃)~20~+80 最大電流(A)DC/C0.5 比重液:0.8以上 材質(パッキン)NBR 材質(接液部)PP発泡フロート 接点容量DC50W/AC50VA 最大電圧(V)DC200/AC240
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適 仕様接点反転不可 圧力大気圧 温度(℃)~20~+80 最大電流(A)DC/C0.5 比重液:0.78以上 材質(パッキン)NBR 材質(接液部)PP発泡フロート 接点容量DC50W/AC50VA 最大電圧(V)DC200/AC240
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RFM
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に 電源電圧(V)20~255 AC/DC 材質ロッド部、取付部材質SUS316相等 取付G1 タイプフォーク 寸法L(mm)125mm 出力SPDTリレー センサー一体型 AC・DC電源 保護等級IP67相等 消費電力(VA)2.5 最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60 許容圧力(MPa)2.5
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 取付サイズG3/4" 羽寸法(mm)W-35×80 仕様リード線500mm付/屋内仕様 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様リード線500mm付/屋内仕様 羽寸法(mm)W-35×80 取付サイズG3/4" 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) 出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー一体型 AC電源 保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部) 塗装色マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA)2 タイマー時間0~10秒(可変) 材質(電極)SUS304 使用圧力(kPa)980
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL
RoHS
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム 取付ねじ込みG3/4 タイプ耐熱 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 センサー一体型 AC電源 保護等級IP55相等 出力接点1C 最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55 リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm 羽根の長さ(mm)35×80 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズJIS5K65A
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。
羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズG2"
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max200℃ 寸法L(mm)150 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RKH
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に 電源電圧(V)20~255 AC/DC 材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti 取付G1 1/2 タイプロッド 寸法L(mm)207mm 出力SPDTリレー センサー一体型 AC・DC電源 保護等級IP67相等 消費電力(VA)2.5 最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60 許容圧力(MPa)2.5
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
取付サイズJIS5K65A
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。
取付サイズJIS5K65A 羽寸法(mm)W-1(80×80)
1個
128,800 税込141,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR3/4"
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)
仕様対荷重用 寸法L(mm)120 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
108,800 税込119,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RRH
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に 電源電圧(V)20~255 AC/DC 材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti 取付G1 1/2 タイプフォーク 寸法L(mm)137mm 出力SPDTリレー センサー一体型 AC・DC電源 保護等級IP67相等 消費電力(VA)2.5 最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60 許容圧力(MPa)2.5
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
仕様対荷重用 寸法L(mm)150 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:S-1(30×60) タイプ耐荷重タイプ(保護管無し) 寸法L(mm)L-120 取付サイズJIS5K65A
1台
108,800 税込119,680
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"スライドネジ式
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) タイプ分離型標準 出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー分離型 AC電源 材質(絶縁体)ポリアセタール 保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様 塗装色マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA)2 タイマー時間0~10秒(可変) 材質(電極)SUS304 許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80 使用圧力(kPa)980
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様 羽寸法(mm)W-35×80 取付サイズG3/4" 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1個
75,980 税込83,578
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,988 税込8,787
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
79,980 税込87,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
取付サイズJIS5K65A 羽寸法(mm)30×75 重錘付 仕様垂直取付 中限・下限用
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイロや大きいタンクの上限用として最適。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
93,980 税込103,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。
仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き 電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
209,800 税込230,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています
1個
47,980 税込52,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ