1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) タイプ分離型標準 出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー分離型 AC電源 材質(絶縁体)ポリアセタール 保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様 塗装色マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA)2 タイマー時間0~10秒(可変) 材質(電極)SUS304 許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80 使用圧力(kPa)980
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)