安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)
材質ハネ:SUS304
取付ねじ込み式 G 3/4”
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)
材質(ケース)亜鉛ダイキャスト
羽寸法(mm)W-35×80
出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)
塗装色マンセル 7.5BG4/1.5
最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55
リード線長さ(mm)500
材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト
リード線VCT、0.75sq
材質(シャフト)SUS304
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
使用圧力(kPa)タンク内 0~30
リード線芯数5
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム
取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)
寸法L(mm)150
消費電力(W)2.5
回転数(min-1[r.p.m])1
保護等級IP65
羽寸法(mm)W-1(80×80)
出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)
最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55
使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様
羽寸法(mm)W-35×80
取付サイズG3/4"
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
仕様対荷重用
寸法L(mm)150
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/屋内仕様
羽寸法(mm)W-35×80
取付サイズG3/4"
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズG2"
粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。
取付サイズJIS5K65A
羽寸法(mm)W-1(80×80)
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)
仕様対荷重用
寸法L(mm)120
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
取付サイズJIS5K65A
羽寸法(mm)W-1(80×80)
仕様タンク内Max200℃
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max200℃
寸法L(mm)150
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
取付サイズJIS5K65A
羽寸法(mm)30×75 重錘付
仕様垂直取付 中限・下限用
粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
仕様2枚フランジ式/屋内仕様
寸法L(mm)170
羽寸法(mm)W-1(80×80)
取付サイズJIS5K65A
粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
取付サイズG3/4"
羽寸法(mm)W-35×80
仕様リード線500mm付/屋内仕様
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム
取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)
消費電力(W)2.5
回転数(min-1[r.p.m])1
保護等級IP65
羽寸法(mm)W-1(80×80)
出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)
最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55
使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
関連キーワード