9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) タイプ分離型標準 出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー分離型 AC電源 材質(絶縁体)ポリアセタール 保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様 塗装色マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA)2 タイマー時間0~10秒(可変) 材質(電極)SUS304 許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80 使用圧力(kPa)980
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズJIS5K65A
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) 出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー一体型 AC電源 保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部) 塗装色マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA)2 タイマー時間0~10秒(可変) 材質(電極)SUS304 使用圧力(kPa)980
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイロや大きいタンクの上限用として最適。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR3/4"
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max150℃ 電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
198,800 税込218,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。
仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き 電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
209,800 税込230,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"スライドネジ式
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)