1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL
エコ商品
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム 取付ねじ込みG3/4 タイプ耐熱 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 センサー一体型 AC電源 保護等級IP55相等 出力接点1C 最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55 リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm 羽根の長さ(mm)35×80 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)