「vct 5芯」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)
材質ハネ:SUS304
取付ねじ込み式 G 3/4”
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)
材質(ケース)亜鉛ダイキャスト
羽寸法(mm)W-35×80
出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)
塗装色マンセル 7.5BG4/1.5
最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55
リード線長さ(mm)500
材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト
リード線VCT、0.75sq
材質(シャフト)SUS304
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
使用圧力(kPa)タンク内 0~30
リード線芯数5
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム
取付ねじ込みG3/4
タイプ耐熱
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
センサー一体型 AC電源
保護等級IP55相等
出力接点1C
最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55
リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm
羽根の長さ(mm)35×80
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
関連キーワード