- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 12ページ目
12ページ目: KVKのすべての商品
適合KM6071(D)EC、KM6091(D)SCEC、KM6111(D)EC、KM6131(D)SCEC他
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
形状ストレート
種類ワンタッチ管継手
寸法D(mm)24
接続ねじ種類G(めねじ)
ファインバブル。従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなし
シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
吐水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
正面手元ボタンでカンタン出し止め
従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン
付属品浄水カートリッジ1個
水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312G
色ホース:グレー、ハンガー:グレー
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)190
取付ピッチ(mm)100
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)
電源アルカリ乾電池(単三)×2
センサー赤外線反射方式
適合場所洗面所
使用流体1~40°の上水道
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用環境湿度(%)90以下
吐出水量止水弁による流量調節可能
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
撥水パワーで水栓の水をはじきます
センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
材質ステンレス製(SUS304)
タイプ角
仕上ヘアライン仕上げ
材質(給水管)HIVP
ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。
付属品ビス、青・赤キャップ付き
色メッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室
使用地区一般地
付属品楽付王ソケット付
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室
使用地区一般地
付属品楽付王ソケット付
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ポップアップ式
適合場所洗面所
使用地区一般地
仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式
JIS規格日本工業規格品
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ゴム栓付
適合場所洗面所
使用地区一般地
仕様エコこま、やさしさ推奨品
付属品ゴム栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
200mmパイプ付
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品200mmパイプ付(固定こま)
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品220mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け
電源リチウム電池(2CR5)
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)43
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。
無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。
適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプポップアップ式
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
セット内容立水栓等の管用ねじと銅パイプの接続パッキン
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様DXヘッド付、ゴムホースセット1.6m(スプレーシャワー)
色(ヘッド・ホース)グレー
適合品番KF730、KF235、KF112GT、KF140G3、KF141G3
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様ムーブシャワーヘッド付、ゴムホースセット1.6m
色(ヘッド・ホース)グレー
適合品番シャワー商品全般(定量止水タイプ除く)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷