13ページ目: KVKのすべての商品

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,273件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止水ボンネツト KVK

    止水ボンネツト

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF229等
  • 吐水口セット KVK

    吐水口セット

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM85・KM87等全長(mm)220
  • キッチン用シャワーホース白 KVK

    キッチン用シャワーホース白

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1100ホワイトねじ規格W16-20
  • キッチン・洗面用シャワーホース KVK

    キッチン・洗面用シャワーホース

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF389等全長(mm)1000ブラックねじ規格W16-20
  • シャワーフェイス取り外し工具 KVK

    シャワーフェイス取り外し工具

    KVK
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    仕様KVK専用
  • 洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル KVK

    洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。
    用途洗濯機用仕様ウルトラファインバブル付、とめるゾウ付(緊急止水機能付)材質ツバ:樹脂
  • アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック KVK

    アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    固定こま
    適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS形状アングルマットブラックJIS規格JISB2061チューブ長さ(mm)500
  • シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド KVK

    シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド

    KVK
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工ブロンズゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • シャワーハンガー マットブラック KVK

    シャワーハンガー マットブラック

    KVK
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    付属品ビス・キャップ・パッキン付仕様2ピース構造/マットブラック※取付穴ピッチ:12mm~25mmまで取付可能です。
  • eシャワーNfワイドシャワーヘッド KVK

    eシャワーNfワイドシャワーヘッド

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    従来型に対し30%の節水効果があります。(最適流量時)
    仕様メッキヘッド、他社対応シャワーヘッドアタッチメント付(PZKF149-1・PZKF149-3)【フェイス】ブラック
  • 洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK

    洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
    JIS規格JISB2061
  • ワンタッチレバーハンドル抗菌 KVK

    ワンタッチレバーハンドル抗菌

    KVK
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    抗菌製品は表面上における細菌の増殖を抑えることができるので、ハンドルを衛生的に保つことができます。肘でも使いやすい幅広サイズです。屋外でも使用できます(耐候性樹脂使用)。
  • 水抜きスピンドル KVK

    水抜きスピンドル

    KVK
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
  • サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)

    KVK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 電池式 マットグレー ロング

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
    用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐出口径(mm)150
  • レバーハンドルセット(撥水加工) KVK

    レバーハンドルセット(撥水加工)

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ビス・キャップ付
  • スピンドルセット KVK

    スピンドルセット

    KVK
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • 送り座付万能ホーム水栓 ビス止 KVK

    送り座付万能ホーム水栓 ビス止

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    タイプ固定こまJIS規格JISB2061ねじ径APJ1/2
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途給水専用仕様逆止弁なしハンドルハンドル90°開閉JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地・寒冷地共用適応一般地・寒冷地共用
  • シングルレバー式混合栓 ロング KVK

    シングルレバー式混合栓 ロング

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    仕様逆止弁なしタイプスリムボディハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37(39)適応一般地・寒冷地共用
  • 横形自在パイプ13(1/2)用 KVK

    横形自在パイプ13(1/2)用

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    キャップ色
  • ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付) KVK

    ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)

    KVK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
    仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
  • 自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK

    自在水栓 ロングレバー付 ビス止

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様固定こまJIS規格JISB2061
  • シングル洗髪シャワー KVK

    シングル洗髪シャワー

    KVK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • シングル洗髪シャワー(eレバー) KVK

    シングル洗髪シャワー(eレバー)

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • 台付シングルレバー湯水混合水栓 KVK

    台付シングルレバー湯水混合水栓

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39使用地区一般地・寒冷地共用
  • 浄水器内蔵用シングル混合栓(eレバー) KVK

    浄水器内蔵用シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)

    KVK
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)190
  • サーモスタット式シャワー  ワンストップシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    種類シャワーヘッド:PZS315T弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)0商品タイプ壁付タイプ
  • シングル混合栓 KM7061 KVK

    シングル混合栓 KM7061

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
    タイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 壁付センサー水栓 E1704 KVK

    壁付センサー水栓 E1704

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    蛇口に触れずに吐水、止水
    取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
  • シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6061EC KVK

    シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6061EC

    KVK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC

    KVK
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー(シャワー専用型) KVK

    サーモスタット式シャワー(シャワー専用型)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    タイプ逆止弁JIS規格JISB2061
  • ステンレス製水栓柱 角 KVK

    ステンレス製水栓柱 角

    KVK
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
    材質ステンレス製(SUS304)タイプ仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP