カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 17ページ目
17ページ目: KVKのすべての商品

ネジ変換アダプター
KVK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用仕様主管用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
立形自在水栓泡沫付 K16NDF
KVK¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
泡沫自在水栓 K3F
KVK¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
泡沫横形自在水栓 K10F
KVK¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
背板固定止水栓
KVK¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-421
吐水口回転形給水栓(肉厚万能ノズル付) K34
KVK¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ノズルが特殊仕様ですので、ビス止式の給水アダプタで強く締めてつけても変形しにくくなっています。付属品肉厚万能ノズルJIS規格JISB2061
耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×Rc1/2めねじ
KVK¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブG1/2ナット×G1/2おねじ
KVK¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット
KVK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
自立止水栓(トイレ用)
KVK¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷床で固定するため背板への固定作業が不要です。 接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 樹脂管が化粧カバー内に納まるので外観も美しくなります。 床転がし配管時に継手を接続し、床張り後、継手が接続された状態で施工可能です。 床下との気密性を確保できます。 結露対策に効果。適合管(樹脂)13
自動接手カップリング付横水栓(ワンタッチカプラ付) K4G
KVK¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ワンタッチカプラ仕様固定コマ(JIS製品)
横形自在水栓 K10DFR
KVK¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(ナットなし)
KVK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。仕様固定コマ、本体ナットなし形状ストレート材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付)
KVK¥8,898~税込¥9,788~1個6日以内出荷洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付・ウォーターハンマー低減機能付)
KVK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付付属品逆止弁解除付仕様緊急止水機能付使用地区寒冷地
自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用
KVK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
2ハンドル混合栓(ツバ付ワンタッチノズル付)
KVK¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ツバ付ワンタッチノズル適合場所洗面所JIS規格JISB2061
洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004
KVK(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所洗面所JIS規格JISB2061