26ページ目: KVKのすべての商品

2,273件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK

    シングル混合栓(eレバー) マットブラック

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • (寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK

    (寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック

    KVK
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 KVK

    (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
    仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • 取付穴兼用型・シングル混合栓 KVK

    取付穴兼用型・シングル混合栓

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
    仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
    仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
    仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • (寒)シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    (寒)シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
    仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1JIS規格JISB2061
  • シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付 KVK

    シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
    仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1JIS規格JISB2061
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水

    KVK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
  • 取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK

    取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズJIS規格JISB2061
  • (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK

    (寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズJIS規格JISB2061
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水

    KVK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • 立水栓(単水栓) マットグレー KVK

    立水栓(単水栓) マットグレー

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    寸法(mm)【吐水空間】60マットグレー取付穴径Φ22~Φ25JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー KVK

    立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    マットグレー取付穴径Φ22~Φ25JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 洗髪水栓用シャワーホース KVK

    洗髪水栓用シャワーホース

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    シャワーホース
    適合場所洗面
  • シャワーホース マットブラック1.6m KVK

    シャワーホース マットブラック1.6m

    KVK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様マットブラックホース、他社対応アタッチメントなし
  • eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック KVK

    eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    従来型に対し約30%の節水効果があります。(最適流量時)
    仕様マットブラックヘッド、他社対応アタッチメントなし
  • eシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVK

    eシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)※eシャワーNfが対象です。
    仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
  • eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVK

    eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)
    仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
  • (寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK

    (寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
    JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • アングル止水栓 マットブラック KVK

    アングル止水栓 マットブラック

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    固定こま
    形状アングルマットブラックJIS規格JISB2061
  • (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • (寒)サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170
  • サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVK

    サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)80
  • サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック) KVK

    サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)

    KVK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)80
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • シングル混合栓(eレバー) KVK

    シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)