カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 28ページ目
28ページ目: KVKのすべての商品

吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)
KVK¥499税込¥5491個当日出荷用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなしパイプ長(mm)210
大流量シャワーヘッド
KVK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷一気に洗って爽快&短時間 豊富な水量がワイドに広がることで泡切れが早く、洗浄時間の短縮を実現。大流量でありながら洗浄に使用する水量は従来品より少なく済みます。※メーカーモニター結果より マットブラック調の斬新なスクエア型シャワーフェイスに直径1.1mmの極太シャワー穴を64個配置。ボリューム感のある散水を実現しました。 散水の直前に空気を取り入れることにより散水の勢いを補完し、大流量でありながら浴び心地のよさを追求しました。(エアブレンドシャワー)仕様他社対応アタッチメント付
ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷シャワーヘッド内に渦を発生させる部屋をそれぞれ設け一気に散水する旋回流シャワーで、低流量ながら広がりのある浴び心地のいい快適シャワーです。 正面手元ボタンでカンタン出し止め仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッドシャワー種類eシャワーNf・ミスト・とろ湯適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
ワイドワンストップシャワーヘッド
KVK¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷正面手元ボタンでカンタン出し止め 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド
センサー解除ユニット
KVK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷電磁弁ユニットから交換することでレバーのみで吐水・止水ができるようになります。適合品番KM6071シリーズ、KM6091シリーズ、KM6111シリーズ、KM6131シリーズ
シングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。 ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ、寒冷地用は逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。 シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。 レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓(eレバー)(撥水)
KVK¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はプッシュするだけで簡単に切替ります。 シャワーヘッドが納まった状態で、左右に360°回転します。適合場所洗面所JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) 上面施工
KVK¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
シングル混合栓(撥水)
KVK¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。適合場所キッチンJIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リフォームに最適 取付穴マルチ対応水栓タイプ262mmパイプ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~47(兼用型)ホース長さ(mm)ブレードホース:285吐水口長さ(mm)262
シングルレバー式シャワー付混合栓
KVK¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。適合場所キッチンJIS規格JISB2061
シングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水)
KVK¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。適合場所キッチンJIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
ソーラー2ハンドル混合栓併用型
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。タイプ170mmパイプ付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室吐水口長さ(mm)170
ソーラー2ハンドルシャワー併用型
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。色ホース:白、ハンガー:白タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZ615規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170
ソーラーサーモスタット式シャワー併用型
KVK¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。色ホース:白、ハンガー:白タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZS312規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170
定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)
KVK¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)
KVK¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)
KVK¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)
KVK¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(300mmパイプ付)
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。種類シャワーヘッド:PZS315T適合場所浴室ホース長さ(m)1.45仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(240mmパイプ付)
KVK¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。種類シャワーヘッド:PZS315T適合場所浴室ホース長さ(m)1.45仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(190mmパイプ付)
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。種類シャワーヘッド:PZS315T適合場所浴室ホース長さ(m)1.45仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)190
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(300mmパイプ付)
KVK¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS315適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(240mmパイプ付)
KVK¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS315適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付(190mmパイプ付)
KVK¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS315適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)190
デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。適合場所浴室JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)190
デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)
KVK¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ85mm)
KVK¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)190
デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)
KVK¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ85mm)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)190