66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水側・湯側止水栓付
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

水側・湯側止水栓付
用途寒冷地用 仕様保証書、泡沫、省施工、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台 付属品分岐止水栓 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品分岐止水栓、水受けトレー 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 接続給湯専用 機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台 接続給水専用 機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 JIS規格日本工業規格品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用 仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用 適合場所キッチン 付属品145mmパイプ付 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 吐水口長さ(mm)145 商品タイプデッキタイプ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットブラック タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)